Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1787920000
Cod. Produttore
1787920000
Cod. EAN
4032248205363

Informazioni di prodotto

HDC 24B KBU 1M25G
Custodia HDC 24B KBU realizzata con materiali resistenti e progettata per garantire un'elevata protezione dei componenti elettrici. La struttura robusta assicura durata e affidabilità nell'installazione di impianti elettrici, mentre il rivestimento specifico conferisce resistenza agli agenti esterni. La disposizione ottimale degli ingressi cavi e la posizione della staffa facilitano il montaggio e l'organizzazione dei cablaggi, rendendo questa custodia ideale per applicazioni industriali e civili. Il design funzionale e i materiali di qualità assicurano una protezione efficace e una lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

55 mm

resistente ai raggi UV

altezza

65 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Scatola di accoppiamento

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Su due lati

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 24B KBU 1M25G pressofusione protezione completa impianti civili industriali