Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1611350000
Cod. Produttore
1611350000
Cod. EAN
4008190870805

Informazioni di prodotto

HDC 24B AZO
Custodia HDC 24B AZO realizzata con materiali resistenti e rivestimento protettivo per garantire durata e affidabilità. Progettata per l’ingresso cavi con disposizione ottimale, offre una struttura robusta e una piastra adattatrice in materiale durevole. La posizione della staffa è studiata per facilitare l’installazione in ambienti elettrici, assicurando sicurezza e funzionalità. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e qualità elevate. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

58,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

29,3 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa centrale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Scatola per montaggio addossato

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte superiore

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 24B AZO pressofusione con sigillatura multistadio protezione completa per applicazioni elettriche