Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1652700000
Cod. Produttore
1652700000
Cod. EAN
4008190402778

Informazioni di prodotto

HDC 16D TOLU 1PG29G
Custodia robusta e versatile progettata per proteggere componenti elettrici in ambienti industriali. Realizzata in materiale resistente con rivestimento specifico per garantire durabilità e protezione contro agenti esterni. La scatola presenta un'esecuzione studiata per facilitare l’ingresso dei cavi, con una disposizione ottimale che assicura un’installazione ordinata e sicura. La piastra adattatrice è realizzata nello stesso materiale resistente della custodia, offrendo stabilità e affidabilità. La posizione della staffa è pensata per un montaggio semplice e sicuro, rendendo questo prodotto ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e funzionalità elevate. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

43 mm

resistente ai raggi UV

altezza

72 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sopra

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia robusta pressofusa per protezione componenti elettrici ambienti industriali