Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1269040000
Cod. Produttore
1269040000
Cod. EAN
4050118058116

Informazioni di prodotto

Custodia (Connettori a innesto industriali), Entrata cavo laterale, Custodia connettore, Gancio trasversale in alto, Grandezza: 6, IP65
Custodia HDC 16B TSBO realizzata in materiale resistente con rivestimento protettivo, progettata per garantire una protezione affidabile e duratura degli impianti elettrici. La struttura è dotata di una piastra adattatrice dello stesso materiale, assicurando robustezza e stabilità. La disposizione dell’ingresso cavi è studiata per facilitare l’installazione e la gestione dei collegamenti elettrici. La custodia è completata da una staffa posizionata strategicamente per un montaggio sicuro e pratico. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e funzionalità elevate. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

55 mm

resistente ai raggi UV

altezza

61 mm

profondità

93 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte superiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia connettore industriale IP65 6 poli ingresso cavo laterale montaggio sicuro