Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1804630000
Cod. Produttore
1804630000
Cod. EAN
4032248267552

Informazioni di prodotto

HDC 16B TOLU 1M32G
Custodia HDC 16B TOLU 1M32G realizzata con materiali resistenti e rivestimento protettivo per garantire durabilità e protezione ottimale. La scatola è progettata con una disposizione funzionale per l’ingresso cavi, facilitando l’installazione e la gestione degli impianti elettrici. La presenza di una piastra adattatrice in materiale robusto assicura stabilità e sicurezza durante l’uso. La custodia è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione contro agenti esterni, mantenendo al contempo un design pratico e versatile. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

45,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

61 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sopra

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 16B TOLU 1M32G pressofusione sigillata protezione cavi impianti elettrici