Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1657490000
Cod. Produttore
1657490000
Cod. EAN
4008190410544

Informazioni di prodotto

HDC 16B TOBO 1PG21G
HDC 16B TOBO 1PG21G è una custodia elettrica progettata per garantire protezione e affidabilità nelle installazioni. Realizzata con materiali resistenti, assicura durabilità e sicurezza per l’alloggiamento di componenti elettrici. La struttura è studiata per facilitare l’ingresso dei cavi e l’installazione grazie alla disposizione funzionale degli ingressi e alla posizione ottimale della staffa. Il rivestimento della custodia contribuisce a proteggere da agenti esterni, mentre la piastra adattatrice in materiale robusto consente un montaggio stabile e sicuro. Questa custodia è ideale per applicazioni che richiedono un contenitore solido e affidabile per componenti elettrici. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

55 mm

resistente ai raggi UV

altezza

61 mm

profondità

93,3 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sopra

posizione della staffa

Parte superiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 16B TOBO 1PG21G pressofusione sigillata protezione cavi installazioni elettriche robuste