Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /
Informazioni di prodotto
larghezza
79,5 mm
resistente ai raggi UV
altezza
64 mm
colore del corpo
Grigio
tipo di bloccaggio
Staffa longitudinale
resistente alla corrosione
Materiale del corpo
Alluminio
rivestimento scatola
Verniciatura a polvere
con guarnizione
esecuzione della scatola
Alloggiamento base
grado di protezione (IP), montato
IP65
materiale della piastra adattatrice
Disposizione dell'ingresso cavi
Altro
posizione della staffa
Parte inferiore
Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo
PG
Temperatura d'esercizio
-40 ... -40 °C
Serie
HDC / Custodie
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te