Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1788290000
Cod. Produttore
1788290000
Cod. EAN
4032248205820

Informazioni di prodotto

HDC 16B KLU 1M25G
La custodia HDC 16B KLU 1M25G è realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, progettata per garantire protezione e durata nel tempo. Presenta un rivestimento specifico che assicura una maggiore resistenza agli agenti esterni, ideale per applicazioni elettriche. La disposizione dell’ingresso cavi è studiata per facilitare l’installazione e mantenere l’ordine dei cablaggi, mentre la posizione della staffa è ottimizzata per un montaggio sicuro e stabile. La piastra adattatrice è anch’essa realizzata con materiali robusti, contribuendo alla solidità complessiva della custodia. Questo prodotto è perfetto per chi cerca una soluzione affidabile e funzionale nel settore dei materiali elettrici. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

73,7 mm

resistente ai raggi UV

altezza

64 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Scatola di accoppiamento

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Su due lati

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 16B KLU 1M25G pressofusione sigillata protezione completa montaggio sicuro materiali resistenti