Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1788740000
Cod. Produttore
1788740000
Cod. EAN
4032248206285

Informazioni di prodotto

HDC 16A TSLU 1M25G

Documentazione tecnica

Custodia elettrica realizzata in materiale resistente e di alta qualità, progettata per garantire protezione e durata nel tempo. Il corpo presenta un colore specifico e un rivestimento studiato per resistere agli agenti esterni, assicurando sicurezza nell’installazione di componenti elettrici. La scatola è dotata di una disposizione ottimale per l’ingresso dei cavi, facilitando il collegamento e l’organizzazione degli impianti elettrici. La presenza di una piastra adattatrice dello stesso materiale del corpo garantisce una perfetta integrazione e stabilità. La posizione della staffa è studiata per un montaggio semplice e sicuro, rendendo questo prodotto ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

32,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

58 mm

profondità

89 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica pressofusione 16A protezione completa montaggio sicuro impianti elettrici