Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1788750000
Cod. Produttore
1788750000
Cod. EAN
4032248206292

Informazioni di prodotto

HDC 16A TOLU 1M25G

Documentazione tecnica

Custodia elettrica HDC realizzata in materiale resistente con rivestimento protettivo che garantisce durata e affidabilità. Progettata per l’installazione sicura di componenti elettrici, dispone di una disposizione ottimale per l’ingresso cavi e staffe di supporto posizionate strategicamente. La piastra adattatrice è anch’essa in materiale robusto, assicurando stabilità e facilità di montaggio. Ideale per applicazioni che richiedono protezione e organizzazione efficiente degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

32,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

58 mm

profondità

89 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sopra

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 16A resistente con sigillatura protettiva per installazioni sicure impianti elettrici