Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1665070000
Cod. Produttore
1665070000
Cod. EAN
4008190421779

Informazioni di prodotto

HDC 16A SLU 2PG16G

Documentazione tecnica

Custodia elettrica HDC realizzata in materiale resistente con rivestimento protettivo per garantire durata e sicurezza. Progettata per un ingresso cavi efficiente, dispone di una disposizione ottimale per facilitare l’installazione. Il corpo e la piastra adattatrice sono realizzati con materiali di alta qualità, assicurando robustezza e affidabilità. La custodia è dotata di staffa posizionata strategicamente per un montaggio stabile e sicuro. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e funzionalità elevate, con una capacità di 16A e predisposizione per 2 PG16G. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

62,7 mm

resistente ai raggi UV

altezza

57 mm

profondità

96 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 16A resistente con protezione completa e predisposizione 2 PG16G per applicazioni elettriche