Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1788760000
Cod. Produttore
1788760000
Cod. EAN
4032248206308

Informazioni di prodotto

HDC 16A SLU 2M25G

Documentazione tecnica

Custodia elettrica HDC progettata per garantire protezione e durata in ambienti industriali. Realizzata con materiali resistenti e dotata di un rivestimento specifico che assicura robustezza e affidabilità. Disposizione ottimale degli ingressi cavi per facilitare l’installazione e la gestione dei cablaggi. La struttura è completata da una piastra adattatrice dello stesso materiale resistente, mentre la posizione della staffa è studiata per un montaggio sicuro e stabile. Ideale per applicazioni che richiedono una custodia di qualità per componenti elettrici, con un design funzionale e materiali selezionati per prestazioni elevate. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

62,7 mm

resistente ai raggi UV

altezza

57 mm

profondità

96 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 16A SLU 2M25G protezione industriale materiali resistenti montaggio sicuro