Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1665300000
Cod. Produttore
1665300000
Cod. EAN
4008190422004

Informazioni di prodotto

HDC 16A SDLU 2PG16G
Custodia elettrica HDC realizzata in materiale resistente con rivestimento protettivo, progettata per garantire sicurezza e durabilità nelle installazioni elettriche. Dotata di esecuzione robusta e predisposizione per ingresso cavi che facilita il collegamento e la gestione degli impianti. La piastra adattatrice è anch’essa in materiale resistente, assicurando stabilità e affidabilità. La posizione della staffa è studiata per un montaggio semplice e sicuro, rendendo questo prodotto ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e facilità d’installazione. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

75,9 mm

resistente ai raggi UV

altezza

76,5 mm

profondità

96 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 16A SDLU resistente con sigillatura multipla per installazioni sicure e durature