Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1788780000
Cod. Produttore
1788780000
Cod. EAN
4032248206322

Informazioni di prodotto

HDC 16A SDLU 2M25G

Documentazione tecnica

Custodia HDC realizzata in materiale resistente con rivestimento protettivo, progettata per garantire un'elevata durabilità e sicurezza nell'installazione di impianti elettrici. Dotata di ingresso cavi ben posizionato e piastra adattatrice in materiale robusto, assicura un montaggio stabile e affidabile. La struttura è concepita per facilitare la gestione dei cablaggi e proteggere i componenti interni da agenti esterni, offrendo una soluzione funzionale e durevole per applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

75,9 mm

resistente ai raggi UV

altezza

76,5 mm

profondità

96 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

HDC 16A SDLU Custodia resistente pressofusione protezione impianti elettrici professionali