Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1665900000
Cod. Produttore
1665900000
Cod. EAN
4008190422936

Informazioni di prodotto

HDC 16A DODL 1LB
Custodia elettrica HDC realizzata in materiale resistente con rivestimento protettivo, progettata per garantire un'elevata durabilità e affidabilità nelle installazioni. La scatola presenta un design funzionale con disposizione ottimale per l’ingresso dei cavi, assicurando facilità di montaggio e protezione efficace dei componenti interni. La piastra adattatrice è realizzata nello stesso materiale robusto della custodia, offrendo stabilità e sicurezza. La posizione della staffa è studiata per un fissaggio solido e pratico, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti di qualità e lunga durata. Adatta per impieghi con corrente nominale di 16A, questa custodia è una soluzione efficiente per la protezione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

29,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

12,5 mm

profondità

90 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte inferiore

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 16A resistente con sigillatura protettiva per impianti elettrici