Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1787580000
Cod. Produttore
1787580000
Cod. EAN
4032248204922

Informazioni di prodotto

HDC 10B TSLU 1M25G

Documentazione tecnica

Custodia robusta e versatile realizzata in materiale resistente, progettata per garantire protezione e durabilità nell’installazione di impianti elettrici. Dotata di un rivestimento specifico che assicura una maggiore resistenza agli agenti esterni, offre una disposizione ottimale per l’ingresso dei cavi e una struttura che facilita il montaggio grazie alla posizione studiata della staffa. La piastra adattatrice è realizzata nello stesso materiale durevole della custodia, assicurando uniformità e stabilità. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

43 mm

resistente ai raggi UV

altezza

52 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica robusta pressofusione 1M25G protezione impianti esterni