Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1263780000
Cod. Produttore
1263780000
Cod. EAN
4050118055603

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC 10B TOBU 2M25G CS
  • Serie: HDC - Custodie
  • Protezione: Sigillatura in più stadi
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Uso: Custodia protettiva

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio di colore grigio con verniciatura a polvere, progettata per l’alloggiamento di prese elettriche. La piastra adattatrice è realizzata anch’essa in alluminio, garantendo robustezza e durata nel tempo. L’ingresso cavi è disposto nella parte superiore, mentre la staffa di fissaggio si trova nella parte inferiore, facilitando l’installazione e la gestione dei cavi. Questa custodia assicura protezione e affidabilità per applicazioni elettriche, combinando materiali di qualità e un design funzionale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

58 mm

altezza

52 mm

profondità

73 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

2

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sopra

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

HDC 10B TOBU 2M25G CS custodia elettrica robusta sigillata EX automazione industriale