Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1654860000
Cod. Produttore
1654860000
Cod. EAN
4008190407865

Informazioni di prodotto

HDC 10B TOBO 1PG16G
Custodia HDC 10B TOBO 1PG16G progettata per garantire protezione e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti e dotata di un rivestimento specifico per assicurare durabilità e resistenza agli agenti esterni. La scatola è configurata per facilitare l’ingresso dei cavi e dispone di una piastra adattatrice in materiale robusto, ideale per applicazioni industriali. La posizione della staffa è studiata per un montaggio stabile e sicuro, rendendo questo prodotto una soluzione efficace per la gestione e la protezione dei componenti elettrici. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

55 mm

resistente ai raggi UV

altezza

52 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Sopra

posizione della staffa

Parte superiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 10B TOBO 1PG16G pressofusione protezione cavi industriale