Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1787700000
Cod. Produttore
1787700000
Cod. EAN
4032248205042

Informazioni di prodotto

HDC 10B SDLU 2M20G

Documentazione tecnica

Custodia HDC 10B SDLU 2M20G realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, progettata per garantire protezione ottimale degli impianti elettrici. Il corpo è rifinito con un rivestimento specifico che assicura durabilità e resistenza agli agenti esterni. La struttura è dotata di una piastra adattatrice in materiale robusto, con disposizione studiata per facilitare l’ingresso dei cavi e il montaggio grazie alla posizione strategica della staffa. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità in ambienti diversi. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

98,9 mm

resistente ai raggi UV

altezza

79,5 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 10B SDLU 2M20G resistente con piastra adattatrice per impianti sicuri