Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1655000000
Cod. Produttore
1655000000
Cod. EAN
4008190408008

Informazioni di prodotto

HDC 10B SDBO 2PG16G
Custodia HDC 10B SDBO 2PG16G realizzata con materiali di alta qualità per garantire robustezza e affidabilità nell’installazione elettrica. Progettata per proteggere componenti elettrici, presenta un design funzionale con ingresso cavi disposto in modo ottimale e una piastra adattatrice resistente. La custodia è dotata di rivestimento protettivo che assicura durabilità e resistenza agli agenti esterni, rendendola ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico. La posizione della staffa è studiata per facilitare il montaggio e la gestione dei cavi, offrendo una soluzione pratica e sicura per ogni impianto. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

77,2 mm

resistente ai raggi UV

altezza

79,5 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte superiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 10B SDBO 2PG16G pressofusione protezione completa per installazioni professionali settore elettrico