Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1787680000
Cod. Produttore
1787680000
Cod. EAN
4032248205028

Informazioni di prodotto

HDC 10B SDBO 2M20G
Custodia HDC 10B SDBO 2M20G realizzata con materiali di alta qualità per garantire robustezza e durata nel tempo. La struttura è progettata per offrire protezione affidabile agli impianti elettrici, con un rivestimento resistente che assicura sicurezza contro agenti esterni e usura. Dotata di una disposizione ottimale per l’ingresso dei cavi, facilita l’installazione e la gestione dei collegamenti elettrici. La presenza di una piastra adattatrice in materiale resistente contribuisce a una maggiore versatilità e funzionalità. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono solidità e protezione efficiente. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

77,2 mm

resistente ai raggi UV

altezza

79,5 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte superiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 10B SDBO 2M20G pressofusione sigillatura protezione impianti elettrici