Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1901510000
Cod. Produttore
1901510000
Cod. EAN
4032248588268

Informazioni di prodotto

HDC 10B SDBO 1M25G
HDC 10B SDBO 1M25G è una custodia robusta progettata per l'installazione di componenti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce protezione e durata nel tempo. La struttura è dotata di un rivestimento resistente e dispone di un'esecuzione studiata per facilitare l'ingresso dei cavi e il montaggio tramite staffa posizionata in modo ottimale. La piastra adattatrice è realizzata con lo stesso materiale resistente della custodia, assicurando stabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Questo prodotto è ideale per ambienti che richiedono soluzioni affidabili per la gestione e protezione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

77,2 mm

resistente ai raggi UV

altezza

79,5 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte superiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia robusta HDC 10B SDBO 1M25G con sigillatura multipla per protezione impianti elettrici