Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1901360000
Cod. Produttore
1901360000
Cod. EAN
4032248588237

Informazioni di prodotto

HDC 10B SBU 1M20G
Custodia HDC 10B SBU 1M20G realizzata con materiali di alta qualità per garantire robustezza e durata nel tempo. Il corpo è progettato con un rivestimento resistente che assicura protezione contro agenti esterni e usura. La scatola presenta un’esecuzione studiata per facilitare l’ingresso dei cavi e l’installazione, con una disposizione ottimizzata per l’organizzazione interna. La piastra adattatrice in materiale resistente contribuisce alla stabilità e alla sicurezza dell’installazione elettrica. La posizione della staffa è pensata per un montaggio semplice e affidabile, rendendo questo prodotto ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono efficienza e sicurezza. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

53,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

57 mm

profondità

115,7 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 10B SBU 1M20G pressofusione sigillata protezione completa installazione professionale