Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1787730000
Cod. Produttore
1787730000
Cod. EAN
4032248205073

Informazioni di prodotto

HDC 10B KLU 1M25G
Custodia HDC 10B KLU 1M25G realizzata con materiali di alta qualità per garantire robustezza e durata nel tempo. Progettata per l’ingresso cavi con disposizione ottimale, assicura una protezione efficace dei componenti elettrici interni. Il corpo è caratterizzato da un rivestimento resistente che ne aumenta la protezione contro agenti esterni e usura. La piastra adattatrice, dello stesso materiale del corpo, offre stabilità e facilità di montaggio. La posizione della staffa è studiata per un’installazione pratica e sicura, rendendo questa custodia ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

72,4 mm

resistente ai raggi UV

altezza

55 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Scatola di accoppiamento

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Su due lati

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 10B KLU 1M25G pressofusione protezione ingressi cavi montaggio sicuro