Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1021250000
Cod. Produttore
1021250000
Cod. EAN
4032248736232

Informazioni di prodotto

Custodia (Connettori a innesto industriali), Custodia chiusa, Gancio trasversale in basso, Grandezza: 4, IP65

Documentazione tecnica

Custodia elettrica realizzata con materiale resistente e dotata di rivestimento protettivo per garantire durabilità e sicurezza nelle installazioni. Progettata con un design funzionale che facilita l’ingresso cavi e l’installazione grazie alla posizione ottimale della staffa e alla presenza di una piastra adattatrice dello stesso materiale robusto. La scatola è eseguita con attenzione ai dettagli per assicurare protezione e affidabilità in ambienti elettrici, offrendo una soluzione versatile e performante per l’alloggiamento di componenti elettrici. Il colore del corpo è studiato per integrarsi facilmente in vari contesti industriali e civili. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

55 mm

resistente ai raggi UV

altezza

55 mm

profondità

115,7 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Scatola di accoppiamento

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Su due lati

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica IP65 in pressofusione con gancio trasversale, resistente per applicazioni industriali e civili