Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1901160000
Cod. Produttore
1901160000
Cod. EAN
4032248586189

Informazioni di prodotto

HDC 10A SLU 1M25G
Custodia elettrica realizzata in materiale resistente e di alta qualità, con rivestimento protettivo che garantisce durabilità e sicurezza nell’installazione. Progettata per un ingresso cavi ottimale e dotata di piastra adattatrice dello stesso materiale, assicura una perfetta integrazione con l’impianto elettrico. La struttura è caratterizzata da una disposizione funzionale della staffa che facilita il montaggio e la manutenzione. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione, mantenendo standard elevati di sicurezza e performance. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

62,7 mm

resistente ai raggi UV

altezza

57 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica pressofusione 10A SLU 1M25G protezione completa impianti elettrici