Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1901100000
Cod. Produttore
1901100000
Cod. EAN
4032248586172

Informazioni di prodotto

HDC 10A SLU 1M20G
Custodia elettrica realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, progettata per garantire protezione e durabilità nelle installazioni elettriche. La struttura presenta un rivestimento specifico per assicurare resistenza agli agenti esterni e una configurazione ottimale per l’ingresso dei cavi. Il design include una piastra adattatrice in materiale robusto e una posizione della staffa studiata per facilitare il montaggio. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e affidabilità nel settore elettrico. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

62,7 mm

resistente ai raggi UV

altezza

57 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 10A SLU 1M20G pressofusione sigillata protezione alta per installazioni elettriche