Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1664410000
Cod. Produttore
1664410000
Cod. EAN
4008190421106

Informazioni di prodotto

HDC 10A SDLU 1PG16G
Custodia HDC realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, progettata per garantire protezione e durata nel tempo. La struttura è caratterizzata da un rivestimento specifico che assicura una buona resistenza agli agenti esterni. Dotata di ingresso cavi ben posizionato per facilitare l’installazione e la gestione dei cablaggi, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità. La presenza di una piastra adattatrice in materiale robusto contribuisce a una maggiore stabilità e versatilità del prodotto. La custodia è completata da una staffa posizionata strategicamente per un montaggio semplice e sicuro. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

75,9 mm

resistente ai raggi UV

altezza

69,5 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 10A SDLU protezione completa ingresso cavi applicazioni industriali