Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1664560000
Cod. Produttore
1664560000
Cod. EAN
4008190421250

Informazioni di prodotto

HDC 10A KLU 1PG16G

Documentazione tecnica

Custodia HDC realizzata con materiale resistente e dotata di un rivestimento protettivo che garantisce durabilità e affidabilità in ambienti elettrici. La scatola è progettata con un’esecuzione che assicura una disposizione ottimale dell’ingresso cavi, facilitando l’installazione e la gestione dei cablaggi. La presenza di una piastra adattatrice in materiale robusto contribuisce alla stabilità e alla sicurezza dell’assemblaggio. La posizione della staffa è studiata per un fissaggio semplice e sicuro, rendendo questa custodia ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e funzionalità elevate. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

53,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

48 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Scatola di accoppiamento

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Su due lati

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 10A KLU 1PG16G pressofusione resistente protezione cavi applicazioni elettriche