Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1788130000
Cod. Produttore
1788130000
Cod. EAN
4032248205578

Informazioni di prodotto

HDC 06B SLU 2M25G

Documentazione tecnica

La custodia HDC 06B SLU 2M25G è realizzata con materiali resistenti e un rivestimento specifico che garantisce protezione e durabilità. Progettata per l’ingresso e la disposizione ottimale dei cavi, offre una soluzione affidabile per l’installazione di impianti elettrici. La struttura include una piastra adattatrice in materiale robusto e una staffa posizionata strategicamente per facilitare il montaggio. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e funzionalità elevate nel settore del materiale elettrico. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

71,7 mm

resistente ai raggi UV

altezza

54 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 06B SLU 2M25G pressofusione sigillata protezione cavi montaggio impianti elettrici