Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1202500000
Cod. Produttore
1202500000
Cod. EAN
4008190889920

Informazioni di prodotto

HDC 06B ADLU

Documentazione tecnica

Custodia HDC 06B ADLU caratterizzata da un corpo realizzato con materiali resistenti e rivestimento protettivo specifico per garantire durabilità e protezione in ambienti elettrici. La scatola è progettata con esecuzione robusta e dispone di una piastra adattatrice in materiale di alta qualità. L’ingresso cavi è disposto in modo funzionale per facilitare l’installazione, mentre la posizione della staffa assicura un fissaggio stabile. Questa custodia è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione ottimale dei componenti interni. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

68 mm

resistente ai raggi UV

altezza

47 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Scatola per montaggio addossato

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte inferiore

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia HDC 06B ADLU pressofusione protezione completa per applicazioni elettriche