Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1900330000
Cod. Produttore
1900330000
Cod. EAN
4032248592890

Informazioni di prodotto

HDC 04A ELU 1PG13S
Custodia elettrica HDC 04A ELU realizzata con materiale resistente e durevole, dotata di rivestimento protettivo per garantire una maggiore sicurezza e affidabilità nelle installazioni. Il corpo della custodia è progettato per offrire una disposizione ottimale degli ingressi cavi, facilitando il collegamento e la gestione dei cavi elettrici. La presenza di una piastra adattatrice in materiale robusto assicura stabilità e supporto durante l’installazione. La custodia è caratterizzata da una struttura compatta e funzionale, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e organizzazione efficiente dei componenti. Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

36,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

78 mm

profondità

27 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione della scatola

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... -40 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

Custodia elettrica HDC 04A ELU 1PG13S resistente con protezione completa e piastra adattatrice per installazioni sicure e gestione cavi ottimale