› Distribuzione elettrica › MT Media Tensione - Cabina di Secondaria › MT Celle

Quadro secondario UniSec JTI A1 DL HBC+RRC con relè REF 601 e data logger per media tensione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABCF838000R0728
Cod. Produttore 1VCF838000R0728
Cod. EAN 0000000000025

Informazioni principali

  • Tipo: HBC+RRC CEI016
  • Relè: REF 601 50/51-50N/51N
  • Logger dati integrato
  • Ingresso cavi: inferiore destro
  • Uscita cavi: inferiore
  • Interruttore unificato
  • Conforme CEI 0-16
  • Serie: Medium Voltage Switchgear

Descrizione del prodotto

Quadro di media tensione progettato per garantire elevati standard di sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche industriali. Dotato di componenti certificati secondo le normative CEI, assicura un controllo preciso e una protezione efficace dei circuiti elettrici. La struttura modulare consente un’installazione flessibile e una manutenzione agevole, rendendo questo apparecchio ideale per la distribuzione e il comando di energia elettrica in impianti di media tensione. Realizzato con materiali resistenti, offre durabilità e prestazioni ottimali nel tempo. Descrizione del produttore: Switchgear type UniSec JTI A1 DL HBC+RRC compliant with CEI 0-16, bottom incoming right riser cable and bottom cable output, including relay REF 601 50/51-50N/51N and data logger. HBC circuit breaker unit with a single apparatus that includes three operating devices

Caratteristiche tecniche

larghezza

717 mm

frequenza

50 Hz

altezza

2000 mm

profondità

1180 mm

corrente nominale

630 A

tensione nominale

24 KILOVOLT

resistenza a corrente di breve durata Icw

16 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

125 KILOVOLT

Tensione di resistenza nominale

50 KILOVOLT

Tecnologia dei apparecchiature di comando

Isolato ad aria

Soluzione per quadri elettrici

Apparecchio completo

Numero di pannelli in entrata

1

Numero di pannelli in uscita

1

Corrente di picco max.

40 kA

Corrente di tenuta all'arco interno

16 kA

materiale isolante

Aria

Secondo IEC 62271-200

temperatura ambiente

-5 ... 40 °C

Tensione ausiliaria in AC

230 ... 230 V

Serie

Medium Voltage Switchgear

Quadro secondario UniSec JTI A1 DL HBC+RRC con relè REF 601 e data logger per media tensione