› Distribuzione elettrica › MT Media Tensione - Cabina di Secondaria › MT Celle

Quadro elettrico UniSec JTI A1 DL HBC+RRC CEI 0-16 con relè REF 601 e data logger integrato per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABCF838000R0731
Cod. Produttore 1VCF838000R0731
Cod. EAN 0000000000033

Informazioni principali

  • Tipo: HBC+RRC CEI016
  • Relè: REF 601 50/51-50N/51N
  • Ingresso cavo: inferiore destro
  • Uscita cavo: inferiore
  • Logger dati integrato
  • Luce interna inclusa
  • Riscaldatore anticondensa
  • Serie: Medium Voltage Switchgear

Descrizione del prodotto

Quadro elettrico di media tensione progettato per garantire elevati standard di sicurezza e affidabilità nelle applicazioni industriali e di distribuzione. Dotato di componenti certificati CEI016, il dispositivo integra un interruttore automatico HBC+RRC con funzioni di controllo e protezione avanzate. La struttura modulare e compatta facilita l'installazione e la manutenzione, assicurando prestazioni ottimali in ambienti con esigenze di gestione energetica complesse. Questo quadro è ideale per il controllo e la protezione di reti elettriche di media tensione, offrendo soluzioni tecnologiche all'avanguardia per la continuità e la sicurezza del servizio. Descrizione del produttore: Switchgear type UniSec JTI A1 DL HBC+RRC compliant with CEI 0-16, bottom incoming right riser cable and bottom cable output, including relay REF 601 50/51-50N/51N and data logger. HBC circuit breaker unit with a single apparatus that includes three operating devices. It is accessorized with internal light and anticondensation heater

Caratteristiche tecniche

Serie

Medium Voltage Switchgear

Quadro elettrico UniSec JTI A1 DL HBC+RRC CEI 0-16 con relè REF 601 e data logger integrato per impianti elettrici