Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSHBVBRACKET
Cod. Produttore
HBVBRACKET
Cod. EAN
4099854328312

Informazioni di prodotto

HIGH BAY V BRACKET ARM BRACKET
Descrizione del produttore: Accessorio di montaggio per HIGH BAY V. Caratteristiche del prodotto: Angolo di rotazione regolabile. Adatto per HIGH BAY V.

colore

Nero

larghezza

135 mm

altezza

66 mm

lunghezza

166 mm

materiale

Acciaio

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

HIGH BAY V BRACKET