Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSHBVWIGUARD195
Cod. Produttore
HBVWIGUARD195
Cod. EAN
4099854328299

Informazioni di prodotto

HIGH BAY V WIRE GUARD 195W WIRE GUARD

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Protezione filo per HIGH BAY V. Caratteristiche del prodotto: Colore bianco. Adatto per HIGH BAY V.

colore

Bianco

diametro

285 mm

lunghezza

285 mm

altezza/profondità

8,8 mm

materiale

Alluminio

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

HIGH BAY V WIRE GUARD