Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSHBVWIGUARD145
Cod. Produttore
HBVWIGUARD145
Cod. EAN
4099854328275

Informazioni di prodotto

HIGH BAY V WIRE GUARD 145W WIRE GUARD
Descrizione del produttore: Protezione filo per HIGH BAY V. Caratteristiche del prodotto: Colore bianco. Adatto per HIGH BAY V.

colore

Bianco

diametro

259 mm

lunghezza

259 mm

altezza/profondità

8,8 mm

materiale

Alluminio

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

HIGH BAY V WIRE GUARD