Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSHB147840110SG
Cod. Produttore
HB147840110SG4
Cod. EAN
4058075603264

Informazioni di prodotto

HIGH BAY SENSOR GEN 4 147W 840 110DEG IP65
Descrizione del produttore: Apparecchi a sospensione IP65 con sensore ad alta frequenza. Caratteristiche del prodotto: Sensore ad alta frequenza per il rilevamento di luce diurna e movimento. Flusso luminoso e angolo di emissione diversi per altezze di montaggio da ~ 6 m a 10 m a 4000 K. Vantaggi del prodotto: Molteplici regolazioni della gamma dei sensori, rilevamento della luce diurna e tempo di attesa. Elevata efficienza luminosa. Risparmio energetico fino al 64 % rispetto ai tradizionali apparecchi per illuminazione ad alte prestazioni. 5 anni di garanzia. Adatto all'uso in ambienti impolverati e umidi grazie all'alto indice IP. Aree di applicazione: Sostituzione per apparecchi High Bay funzionanti con lampade ai vapori di mercurio e ioduri metallici. Magazzini. Padiglioni logistici. Industria. Soffitti di altezza elevata (ad es. in centri commerciali, aeroporti, edifici commerciali, hall). Apparecchiatura / Accessori: Sensore, gancio di montaggio e staffa di montaggio inclusi. Riflettori, rifrattori e telecomando disponibili come accessori separati.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

321 mm

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

numero di poli

5

lunghezza

321 mm

altezza/profondità

188 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale del riflettore

Senza riflettore

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

con copertura protettiva

Con lampada inclusa

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

147 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

22000 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

80000 h

Vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C

35000 h

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Dimming 1-10 V

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

150 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

6

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

4

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

660 ... 660 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 50 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

660 ... 660 mA

Serie

HIGH BAY SENSOR GEN 4

Produttore

HB SEN P 147W 840 110DEG IP65