Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Illuminazione /
Informazioni di prodotto
Angolo del fascio luminoso
110 GRADO
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Riflettore
diametro
480 mm
lunghezza
altezza/profondità
250 mm
riflettore perforato
esecuzione della griglia/riflettore
Lucido
Accessorio
Serie
HIGH BAY REFRACTOR GEN 5
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te