Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Sospensioni industriali /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSHBAYREFR15521
Cod. Produttore
HBAYREFR155210
Cod. EAN
4058075507036

Informazioni di prodotto

HIGH BAY REFRACTOR GEN 3 155 W - 210 W
Descrizione del produttore: Rifrattori per apparecchi HIGH BAY GEN 3. Caratteristiche del prodotto: Rifrattore in policarbonato di alta qualità.

Angolo del fascio luminoso

90 GRADO

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Riflettore

diametro

414 mm

lunghezza

414 mm

altezza/profondità

138 mm

materiale

Plastica

uscita della luce

Diretto

esecuzione della griglia/riflettore

Lucido

Diffusore luce

Riflettore

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

HIGH BAY REFRACTOR GEN 3

Produttore

HB PC REFRACTOR 155W-210W