Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSHBFLBRACKSURF
Cod. Produttore
HBFLBRACKSURF
Cod. EAN
4099854612800

Informazioni di prodotto

HIGH BAY FLEX ACCESSORIES BRACKET SURFACE
Descrizione del produttore: Accessorio di montaggio per apparecchi HIGH BAY FLEX. Caratteristiche del prodotto: Staffe in metallo bianco per montaggio superficiale o a catena. Angolo di rotazione regolabile per montaggio in superficie: ±90°. Facile posizionamento dei fori per il montaggio della catena.

colore

Bianco

larghezza

54 mm

altezza

203 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

562 mm

materiale

Acciaio

Accessorio

Serie

HIGH BAY FLEX ACCESSORIES