Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSHB9384070DAG3
Cod. Produttore
HB9384070DAG3
Cod. EAN
4058075543911

Informazioni di prodotto

HIGH BAY DALI GEN 3 93 W 4000 K 70DEG IP65
Descrizione del produttore: Apparecchi di illuminazione LED High-Bay con interfaccia DALI. Caratteristiche del prodotto: Incluso driver DALI pre-configurato. Efficienza luminosa: fino a 140 lm/W. Grado di protezione: IP65. Intervallo di dimmerazione (DALI): 10…100 %. Vantaggi del prodotto: Alta compatibilità grazie alla certificazione DALI-2. Interfaccia DALI 2.0 per dimmerazione e operazioni di sensore. Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico. Elevata efficienza luminosa. Risparmi energetici fino al 90% in confronto ai convenzionali apparecchi high bay. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione per apparecchi High Bay funzionanti con lampade ai vapori di mercurio e ioduri metallici. Magazzini. Padiglioni logistici. Industria. Soffitti di altezza elevata (ad es. in centri commerciali, aeroporti, edifici commerciali, hall). Apparecchiatura / Accessori: Gancio di montaggio e staffe incluse. Riflettori e rifrattori disponibili come accessori separati.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

280 mm

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

EVG

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

numero di poli

5

lunghezza

280 mm

altezza/profondità

160 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale del riflettore

Senza riflettore

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

con copertura protettiva

Con lampada inclusa

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

93 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

13000 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

80000 h

Vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C

30000 h

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Dimming DALI

Rendimento luminoso delle lampade

140 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

8

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

5

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

100 ... 277 V

corrente nominale

420 ... 420 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

420 ... 420 mA

Produttore

HB DALI 93W/4000K 70DEG IP65