Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Sospensioni industriali /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSHBCOMPREFL83
Cod. Produttore
HBCOMPREFL83
Cod. EAN
4058075715233

Informazioni di prodotto

HIGH BAY COMPACT REFLECTOR GEN 1 83W 80DEG SI
Descrizione del produttore: Riflettore in alluminio per High Bay compact. Caratteristiche del prodotto: Angolazione del fascio: 80°. Riflettore di alluminio di alta qualità.

colore

Argento

Angolo del fascio luminoso

80 GRADO

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Riflettore

diametro

274 mm

lunghezza

274 mm

altezza/profondità

70 mm

materiale

Alluminio

esecuzione della griglia/riflettore

Lucido

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

HIGH BAY COMPACT REFLECTOR GEN 1

Produttore

HB COMP V REFL 83W 80DEG SI