Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Sospensioni industriali /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSHBCOMPBRACK83
Cod. Produttore
HBCOMPBRACK83
Cod. EAN
4058075715271

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per il montaggio di High Bay compact, garantendo praticità e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a staffe in acciaio nero resistenti.
  • Angolo di rotazione regolabile ±60°, per un montaggio preciso e flessibile.
  • Risparmio di tempo durante l’installazione.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione stabile e sicura che assicura una lunga durata del sistema di illuminazione.
  • Ottimizzazione dell’orientamento della luce per un’efficienza energetica migliorata.
Descrizione del produttore: Accessori di montaggio per High Bay compact. Caratteristiche del prodotto: Staffe fatte di acciaio nero. Angolo di rotazione regolabile: ±60°.

colore

Nero

larghezza

22 mm

altezza

78 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

116 mm

materiale

Acciaio

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

HIGH BAY COMPACT BRACKETS GEN 1

Produttore

HB COMP V BRACKET 83W