Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Sospensioni industriali /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSHBAYBRACK9315
Cod. Produttore
HBAYBRACK93155
Cod. EAN
4058075505285

Informazioni di prodotto

HIGH BAY BRACKETS GEN 3 93 W - 155 W
Descrizione del produttore: Accessorio di montaggio per apparecchi HIGH BAY GEN 3. Caratteristiche del prodotto: Staffe fatte di acciaio nero. Angolo di rotazione regolabile: ±90°.

colore

Nero

larghezza

35 mm

altezza

150 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Kit di fissaggio

lunghezza

122 mm

materiale

Acciaio

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

HIGH BAY BRACKETS GEN 3

Produttore

HB BRACKET 93W-155W