Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSHBBRACK138G5
Cod. Produttore
HBBRACK138G5
Cod. EAN
4058075844643

Informazioni di prodotto

HIGH BAY BRACKETS GEN 5 138
Descrizione del produttore: Accessorio di montaggio per apparecchi HIGH BAY GEN 5. Caratteristiche del prodotto: Staffe fatte di acciaio nero. Angolo di rotazione regolabile: ±90°. STAFFA HB 138 adatta per le versioni HB P 75W, 150W e 200W (On-Off e DALI).

colore

Nero

larghezza

35 mm

altezza

203 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Kit di fissaggio

lunghezza

138 mm

materiale

Acciaio

Accessorio

Serie

HIGH BAY BRACKETS GEN 5