Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Sospensioni industriali /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSHBAYREFL93
Cod. Produttore
HBAYREFL93
Cod. EAN
4058075507043

Informazioni di prodotto

HIGH BAY REFLECTOR GEN 3 93 W
Descrizione del produttore: Riflettori per apparecchi HIGH BAY GEN 3. Caratteristiche del prodotto: Riflettore di alluminio di alta qualità.

colore

Argento

Angolo del fascio luminoso

65 GRADO

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Riflettore

diametro

415 mm

lunghezza

415 mm

altezza/profondità

205 mm

materiale

Alluminio

uscita della luce

Diretto

esecuzione della griglia/riflettore

Opaco

Diffusore luce

Riflettore

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

HIGH BAY REFLECTOR GEN 3

Produttore

HB ALU REFLECTOR 93W