Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Sospensioni industriali /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSHBREFLG4
Cod. Produttore
HBREFLG4
Cod. EAN
4058075699410

Informazioni di prodotto

HIGH BAY REFLECTOR GEN 4 147 190 210W
Descrizione del produttore: Riflettori per apparecchi HIGH BAY GEN 4. Caratteristiche del prodotto: Riflettore di alluminio di alta qualità.

colore

Argento

Angolo del fascio luminoso

70 GRADO

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Riflettore

diametro

500 mm

lunghezza

500 mm

altezza/profondità

235 mm

materiale

Alluminio

esecuzione della griglia/riflettore

Opaco

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

HIGH BAY REFLECTOR GEN 4

Produttore

HB ALU REFLECTOR 147 190 210W