Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSHBAY9384070G3
Cod. Produttore
HBAY9384070G3
Cod. EAN
4058075452374

Informazioni di prodotto

HIGH BAY GEN 3 93 W 4000 K 70DEG IP65

Descrizione del produttore: La lampada OSHBAY9384070G3 è caratterizzata da una potenza di 93 watt e una temperatura colore di 4000 kelvin, che garantisce un'illuminazione neutra e naturale. Con un angolo di emissione di 70 gradi, offre una distribuzione della luce precisa e mirata. Il grado di protezione IP65 assicura un'elevata resistenza a polvere e getti d'acqua, rendendola ideale per installazioni in ambienti esterni o industriali. Questo apparecchio elettrico è progettato per offrire efficienza, durata e affidabilità in diverse applicazioni di illuminazione professionale.

corpo luminoso

LED non sostituibile

materiale della scatola

alluminio

colore della scatola

nero

tipo di tensione

AC

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK08

resistente agli impatti

classe di protezione

I

prestazioni del sistema

93

flusso luminoso effettivo

13000 lm

colore della luce

bianco

temperatura del colore

4000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

fattore di potenza

0.95

lunghezza

1500 mm

con copertura protettiva

prodotto Sustainable

Si