Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSHBAY155840110
Cod. Produttore
HBAY155840110G3
Cod. EAN
4058075452381

Informazioni di prodotto

HIGH BAY GEN 3 155 W 4000 K 110DEG IP65
Descrizione del produttore: Caratteristiche prodotto
  • Flusso luminoso e angolo del fascio diversi per altezze di montaggio da ~ 6 ma 14 m in 4000 K o 6500 K
Vantaggi prodotto
  • UGR migliorato rispetto alle generazioni precedenti, fino a UGR ≤ 22 in combinazione con il riflettore
  • Elevata efficienza luminosa
  • Risparmio energetico fino al 60 % rispetto agli apparecchi tradizionali HighBay
  • 5 anni di garanzia
  • Peso e dimensioni ottimizzati per un design compatto
Aree applicative
  • Sostituzione per apparecchi High Bay funzionanti con lampade ai vapori di mercurio e ioduri metallici
  • Magazzini
  • Padiglioni logistici
  • Industria
  • Soffitti di altezza elevata (ad es. in centri commerciali, aeroporti, edifici commerciali, hall)
Apparecchiatura / Accessori
  • Uncino di montaggio incluso
  • Staffe di montaggio, riflettori e rifrattori disponibili come accessori separati

Referenze/linksPer la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

resistente agli impatti

lunghezza

1500 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

con copertura protettiva

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

155 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

22000 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Terminale

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

80000 h

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

80000 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Durata nominale L80/B50 a 25 °C

50000 h

Vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C

35000 h

Vita utile misurazioni L90/B50 a 25 °C

35000 h

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente focus

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Corrente nominale LED a corrente costante

710 ... 710 mA

Serie

HIGH BAY GEN 3

Produttore

HB 155W/4000K 110DEG IP65 VS1